Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 761KS17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435709 品番761KS17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DC電源コネクタタイプ DCプラグ
定格電流 5.0A
接続方向 ストレート
長さ 57mm
実装タイプ ケーブルマウント
IP保護等級 IP68
最大ケーブル径 4.4mm
最大ケーブル径 5.1mm
表面処理:コンタクト 錫
コンタクト材質 銅合金
シリーズ 761KS
Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする