EPCOS パワーラインチョーク, 100 mH, 300mA, ラジアル, B82731T2301A020

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード81436059 品番B82731T2301A020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

インダクタンス 100 mH
最大直流電流 300mA
実装タイプ ラジアル
最大直流抵抗 6.6Ω
許容差 -30 +50%
長さ 21.5mm
奥行き 13.5mm
高さ 21.1mm
寸法 21.5 13.5 21.1mm
コア材料 フェライト
最大自己共振周波数 10kHz
リード間隔 10mm
シリーズ B82731T
末端仕様 PCピンmm
Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする