静電容量 = 2.2μF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32924C
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 14mm
高さ = 24.5mm
寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション