EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436174 品番B57211P0100M301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

シリーズ = B57211P0***M3*1
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 70s
抵抗@ 25℃ = 10Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 3000mW
奥行き = 6mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする