EPCOS サーミスタ NTC, 2.5Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436217 品番B57236S0259M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

シリーズ = B57236S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 70s
抵抗@ 25℃ = 2.5Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 2.1W
長さ = 11.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 16mm
寸法 = 11.5 x 6 x 16mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする