onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436366 品番H11AA1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
最小電流伝送率 = 20%
シリーズ = H11AA
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする