onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436418 品番MOCD207R2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.55V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1.6μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 2.5 kVrms
最大電流変換率 = 200%
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = MOCD
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする