曜日別特売
1N5351BRLG onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W onsemi 81436567

onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
81436567
品番
1N5351BRLG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

標準ツェナー電圧 14V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ DO-15
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 100mA
最大ツェナーインピーダンス 2.5Ω
最大逆漏れ電流 1μA
寸法 8.89 3.68 3.68mm
動作温度 Min -65 ℃
ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途.
産業用

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする