EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,2.2μF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436628 品番B32923C3225M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 305 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32923C
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 29.5mm
寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +110℃
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする