HCPL0601R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemi 81436786

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81436786品番HCPL0601R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 50ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 12ns
シリーズ = HCPL
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする