バリスタ電圧 = 270V
最大AC定格電圧 = 175V
最大直流定格電圧 = 225V
制限電圧 = 455V
クランプ電流 = 5A
材料 = 金属
シリーズ = CU
最大サージ電流 = 400A
静電容量 = 75pF
長さ = 8mm
奥行き = 6.3mm
厚さ = 3.2mm
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm
Epcos - 金属酸化物バリスタCUシリーズ. 表面実装円筒バリスタ、UL 94 V0準拠の熱可塑プラスチックで密閉、すずめっき銅端子付き. PSpiceモデルを用意