EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437048 品番B57236S0800M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シリーズ = B57236S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 70s
抵抗@ 25℃ = 80Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 2.1W
長さ = 11.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 16mm
動作温度 Min = -55℃
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 〜 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする