画像準備中

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,500V dc,2.2nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437224 品番B81123C1222M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

静電容量 = 2.2nF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B81123
リード間隔 = 22.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする