EPCOS サーミスタ NTC, 1kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437319 品番B57164K0102J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

シリーズ = B57164K
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.1%/℃
熱時定数 = 20s
抵抗@ 25℃ = 1kΩ
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 450mW
長さ = 3mm
奥行き = 5mm
動作温度 Min = -55℃
Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする