実装タイプ = 表面実装 出力デバイス = ダーリントン 最大順方向電圧 = 1.3V チャンネル数 = 2 ピン数 = 8 パッケージタイプ = SOIC 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 8μs 最大入力電流 = 60 mA 絶縁電圧 = 2.5 kVrms 最大電流変換率 = 1000% 最小電流伝送率 = 500% シリーズ = MOCD オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor