EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,100nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437364 品番B32653A0104J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電容量 = 100nF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32653
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする