EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437398 品番B82144A2105J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 200mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 3.8Ω
許容差 = ±5%
直径 = 5.2mm
長さ = 14.8mm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.2MHz
シリーズ = LBC
最小品質ファクター = 60
Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする