シリーズ = B57153S0M0
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 30s
抵抗@ 25℃ = 33Ω
許容差 = ±20%
最大定格電力 = 1.4W
長さ = 8.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 13mm
動作温度 Min = -55℃
NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 〜 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)