シリーズ = B57164K
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 3.5%/℃
熱時定数 = 20s
抵抗@ 25℃ = 100Ω
許容差 = ±5%
最大定格電力 = 450mW
長さ = 3mm
奥行き = 5mm
動作温度 Min = -55℃
Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。