EPCOS サーミスタ PTC, 400Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437495 品番B59807A0090A062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

シリーズ = B59807
温度係数のタイプ = PTC
抵抗@ 25℃ = 400Ω
許容差 = ±25%
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 1.6mm
動作温度 Min = -40℃
SMT 1210、過電流保護. 鉛フリーのすずめっき端子 高速かつ信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする