onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437547 品番MOC3021SR2VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMT
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 4.17 kVrms
シリーズ = MOC
MOC301XM 及び MOC302XM シリーズは、光学的に絶縁されたトライアックドライバデバイスです。このデバイスには、トライアックのように機能する GaAs 赤外線発光ダイオードと光作動シリコン双方向スイッチが含まれています。電気制御及び電源トライアック間のインターフェイスとして設計され、 115 V ac 動作の抵抗負荷及び誘導負荷を制御します。優れた IFT 安定性 - 低劣化の赤外線発光ダイオード Peak Blocking 250 V - MOC301XM 400 V - MOC302XM 用途 家庭用電化製品 産業用モータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする