onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437660 品番MOC3063SR2VM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMT
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 4170Vrms 交流
論理出力 = あり
シリーズ = MOC

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする