静電容量 = 220nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 5 x 11 x 13mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
B32521〜B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)