バリスタ電圧 = 240V
最大AC定格電圧 = 150V
最大直流定格電圧 = 200V
制限電圧 = 395V
クランプ電流 = 300A
材料 = 金属J
シリーズ = HighE
直径 = 32mm
最大サージ電流 = 40000A
静電容量 = 4.8nF
長さ = 60mm
奥行き = 14mm
厚さ = 14mm
寸法 = 60 x 55 x 14mm
リード間隔 = 24mm
UL、CSA(K130以上). 金属酸化物バリスタHighEシリーズ. EpcosのHighEシリーズの金属酸化物バリスタは、最大100 kAのサージ電流能力を誇り、ヘビーデューティ用途に適しています。 これらの金属酸化物バリスタは、プラスチックハウジングに収められ、幅広い動作レンジがあります。. 難燃性ハウジング及びUL94 V-0準拠 M4及びM5ねじコネクタ