EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,680nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438010 品番B32562J3684K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

静電容量 = 680nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32562
リード間隔 = 15mm
長さ = 16.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 7.8mm
寸法 = 16.5 x 6 x 7.8mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする