静電容量 = 10nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32022
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃