EPCOS フィルムコンデンサ,3 kV dc, 500 V ac,1nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438344 品番B81123C1102M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

静電容量 = 1nF
電圧 = 3 kV dc, 500 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B81123
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = Y1
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +110℃
EN60384-14、IEC60384-14、UL1414 (二重保護). B81123シリーズ. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 ライン-アース間のYクラスで使用するための定格電圧250 V ac UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復特性で長寿命を確保

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする