静電容量 = 2.2nF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32621
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適