実装タイプ = スルーホール実装 出力デバイス = フォトトランジスタ 最大順方向電圧 = 1.5V チャンネル数 = 1 ピン数 = 6 パッケージタイプ = MDIP 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 5μs 最大入力電流 = 50 mA 絶縁電圧 = 7500 V ac 最大電流変換率 = 300% 標準降下時間 = 5μs シリーズ = H11AG オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor