EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438457 品番B32021A3103M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

静電容量 = 10nF
電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32021
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = Y2
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +110℃
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする