EPCOS フィルムコンデンサ,305 V ac, 630 V dc,470nF,±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438466 品番B32922C3474M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

静電容量 = 470nF
電圧 = 305 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32922C
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 9mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9 x 17.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +110℃
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする