EPCOS フィルムコンデンサ,1 kV dc, 500 V ac,12nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438536 品番B32671L0123J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

静電容量 = 12nF
電圧 = 1 kV dc, 500 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32671L
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする