EPCOS フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438850 品番B32652A4474J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

静電容量 = 470nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32652
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 9mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9 x 17.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 1 % @ 10 kHzmm
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする