実装タイプ = 表面実装 出力デバイス = ダーリントン 最大順方向電圧 = 1.4V チャンネル数 = 1 ピン数 = 4 パッケージタイプ = MDIP 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 300μs 最大入力電流 = 50 mA 絶縁電圧 = 5000 Vrms 最大電流変換率 = 15000% 標準降下時間 = 100μs シリーズ = FOD オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor