EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439157 品番B32023A3104M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電容量 = 100nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32023
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = Y2
長さ = 26.5mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする