EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,1μF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439166 品番B32924C3105M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電容量 = 1μF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32924
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 19mm
寸法 = 31.5 x 11 x 19mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 1 x 10^-3%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする