EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439227 品番B57891M0103K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

シリーズ = B57891M
温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.7%/K
熱時定数 = 12s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±10%
最大定格電力 = 200mW
奥行き = 3.5mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 3.5 x 3.5mm
NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする