静電容量 = 2.2nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32621
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
リード長さ = 6.1mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適