EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 630 V dc,150nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439367 品番B32671P6154K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

静電容量 = 150nF
電圧 = 200 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32671P
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする