静電容量 = 4.7nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32620
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
リード長さ = 6.1mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 10 x 4 x 8.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適