EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,33nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81440094 品番B32911A3333M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

静電容量 = 33nF
電圧 = 330V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32911
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X1
長さ = 13mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 13 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B32911..B32916シリーズ. EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする