onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHA2801AR2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81440119 品番HMHA2801AR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = MFP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 160%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = HMHA
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする