検出スペクトル = 赤外線
標準降下時間 = 8μs
標準上昇時間 = 8μs
チャンネル数 = 1
最大暗電流 = 100nA
半値幅感度角度 = 25°
ピン数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = 側方監視
寸法 = 4.44 x 2.54 x 5.08mm
コレクター電流 = 1.50mA
感度スペクトルレンジ = 880 nmnm
幅 = 2.54mm
QSE113 / QSE114シリーズ赤外線フォトトランジスタ. Fairchild SemiconductorのQSE113 / QSE114シリーズには、シリコン赤外線フォトトランジスタが各種揃っています。 各製品は、サイドルッキング(SL)スルーホールパッケージに収められています。 各製品の黒色のプラスチックパッケージは、広角で赤外線を透過します。. QSE113 / QSE114赤外線フォトトランジスタの特長: NPNシリコン赤外線フォトトランジスタ パッケージタイプ: 側方監視 中幅レセプション角度: 50° パッケージの材質と色: 黒エポキシ 昼光フィルタ 高感度 動作温度: -40 → +100 ℃