onsemi 昇降圧レギュレータ バックブーストスイッチング 50 mV, 8-Pin, NCS1002ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81440627品番NCS1002ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングmA
出力電圧 = 50 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
最大スイッチング周波数 = 100 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
幅 = 4mm
低入力オフセット電圧: 0.5 mV (標準 入力コモンモード範囲にはアースが含まれています 低静止電流: VCC = 5V でオペアンプあたり 75 μ A 大出力電圧スイング 広い電源電圧範囲: 3 → 36 V 高 ESD 保護: 2 kV 最終製品 バッテリ充電器 用途 スイッチモード電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする