静電容量 = 22nF
電圧 = 305 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32921C
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X2
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 13 x 4 x 9mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 1 % @ 1 kHz, 5 % @ 100 kHzmm
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション