EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81440654 品番B57421V2222J062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シリーズ = B574**V2
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 10s
抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ
許容差 = ±5%
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大定格電力 = 210mW
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.3mm
動作温度 Min = -55℃
IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする