onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SR2M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81440925 品番4N35SR2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SMT
入力電流タイプ = AC/DC
最大入力電流 = 10 mA
絶縁電圧 = 4170Vrms 交流
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = 4N35

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする