静電容量 = 100nF
電圧 = 160V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32620
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 10 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +105℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換