EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441214 品番B57232V5103F360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

シリーズ = B57232V5
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 3s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
許容差 = ±1%
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
最大定格電力 = 150mW
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.6mm
動作温度 Min = -40℃
IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする