静電容量 = 33nF
電圧 = 305 V ac, 630 V dc
許容差 = ±20%
シリーズ = B32921C
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X2
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 13 x 4 x 9mm
温度特性 = MKP
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +110℃
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション